Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kalapácsfejű csavar 28/15 TÍPUSÚ szerelősínhez

T-fejű csavar 28/15 típusú szerelősínekhez
KALAPÁCSFEJŰ CSAV-A2/70-M8X25

Cikksz. 086568 25

EAN 4046778026466

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kalapácsfejű csavar 28/15 TÍPUSÚ szerelősínhez

Cikksz. 086568 25

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nemesacél A2

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M8

Hosszúság (l1)

25 mm

Fejhossz (k1)

4,3 mm

Fejszélesség (n1)

10,9 mm

Fejhossz (m1)

23,4 mm

Anyag

Nemesacél A2

Szilárdsági osztály

70

Bevonat

Sima

Fej típusa

T-fejű

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetforma

Normál metrikus menet

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk