Kalap- és kabátfogas
Kalap- és kabátfogas
RUHAAKASZTÓ-(CR)
Cikksz. 06835084
EAN 4011231568661
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Krómozott |
Fényességi fok | Polírozott |
Szélesség | 70 mm |
Magasság | 170 mm |
Mélység | 42 mm |
Furattávolság | 24 mm |