Kagylós alátét
DIN 6319 felületkezeletlen acél, C alak
Cikksz. 0436937
EAN 4048539323050
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szabványok | DIN 6319 |
Csavarmenethez | M36 |
Belső átmérő (d1) | 37 mm |
Forma | C |
Külső átmérő (d2) | 68 mm |
Vastagság (h1) | 14 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |