Kagyló kialakítású fogantyú kerek, élletöréssel
Süllyesztett fogantyú letöréssel
FOGANTYÚ-KAGYLÓ-(CR)-KEREK-D35MM
Cikksz. 0685001091
EAN 4050641865526
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Krómozott |
Fényességi fok | Polírozott |
Magasság (H) | 11,5 mm |
Polcél magassága (H1) | 2,5 mm |
Átmérő (D) | 41 mm |
Belső átmérő (D1) | 24,5 mm |
Furatátmérő (BD) | 35,5 mm |
Furatmélység (BT) | 10 mm |