Kagyló kialakítású fogantyú
Kagylófogantyú, fa, kerek
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Bükk |
Bevonat | Kezeletlen |
Szerkezet felület | Köszörült |
Magasság (H) | 12 mm |
Polcél magassága (H1) | 4.5 mm |
Átmérő (D) | 50 mm |
Belső átmérő (D1) | 32 mm |
Furatátmérő (BD) | 45 mm |
Furatmélység (BT) | 7.5 mm |