Kábelvezető csatorna, Mini-Clip Kétoldalas ragasztószalaggal és beépített zsanérfedéllel
Kábelvezető csatorna, MINI bilincs,

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Egyedi kábelek (pl. légvezetékek, csengő- és telefonvezetékekhez) kevés helyet elfoglaló telepítéséhez
Hosszabb idejű használathoz szegek vagy csavarok használatát javasoljuk
Adatlapok(X)
- Kis keresztmetszetű kábelek felületi fektetése
- Riasztórendszerek telepítéséhez, megőrző felújításhoz, függesztett szereléshez stb.
![]() | |
Magasság | 7 mm |
Szélesség | 12 mm |
Szín | Tisztafehér RAL 9010 |
Csatornahosszúság | 2 m |
Anyag | PVC – polivinil-klorid |
Gyúlékony | Nem gyúlékony, önkioltó |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!