Kábelvágó olló Többeres réz- és alumíniumkábelekhez
Kábelvágó, rögzítővel
KÁBELVÁGÓ

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Fogantyú:
Ütésálló műanyag
Vágóél:
- Nem zúzza össze a kábelt
- Precíziós köszörülésű
Forgócsapos karok:
Nyitórugóval és záróretesszel
Csukló:
Utánállítható csavarcsukló
Fej:
Polírozott nemesacél
Acéldrót vágására nem alkalmas.
Adatlapok(X)
Szigetelés vágása, csupaszítása, eltávolítása
Hosszúság (L) | 160 mm |
Hosszúság collban (L) | 6-1/2 in |
Max. kábelátmérő vágási képesség alumíniumban/rézben | 10 mm |
Max. keresztmetszet vágási képesség alumínium/réz huzal esetén | 24 mm² |