Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kabeltrommel mit Metallhalter

Kabeltrommel mit Metallhalter
KBLTROM-3X1,5QMM-50M

Art.-Nr. 077450 112

EAN 4050641621535

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabeltrommel mit Metallhalter

Art.-Nr. 077450 112
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
  • 3 x 1,5 mm2 -Draht

  • Kann aufgerollt verwendet werden: max. 1.000 W - aufgerollt, max. 3.000 W - nicht aufgerollt

  • Rohrförmigen Stecker, 4 Schutzkontaktsteckdosen

  • Einfaches Aufwickeln, sichere Aufbewahrung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Kabeltyp

Unbestückt (nur für 1,5 mm² ausgelegt)

Kabellänge

50 m

Nennstrom

16 A

Nennspannung

250 V/AC/DC

Schutzart IP

IP 20

Länge x Breite x Höhe

40 x 20 x 30 cm

Leistung (Kabel abgerollt)

3000 W

Leistung (Kabel aufgerollt)

1000 W

Überhitzungsschutz

Thermoschutzschalter

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen