Kábeltartó kengyel, dugaszolható változat Fröccsöntött dübellel
Kábeltartó, benyomható típus, fröccsöntött dübellel
KÁBELGYŰJTŐ SZMPLA BEDUGÓS 136MM

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
A kábelek álmennyezeteken keresztül történő elvezetéséhez
![]() | |
Furatátmérő | 6 mm |
Kábelek száma | 9 darab |
Kábeltípus | NYM 3 x 1,5 mm² |
Szélesség | 136 mm |
Min./max. hőállóság | -20 eddig: 85 °C |
Lángálló | Nem |
Szín | Világosszürke RAL 7035 |
Anyag | PP – Polipropilén |
Halogénmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |