Kabelschere für mehrdrähtige Kupfer- und Alukabel
Kabelschere mit Sperrklinke
KBLSHER-KBLD10MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Griff:
Schlagfester Kunststoff
Schneide:
- Kein Quetschen der Kabel
- Präzisisionsgeschliffen
Schenkel:
Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
Gelenk:
Nachstellbares Schraubgelenk
Kopf:
Polierter, rostfreier Stahl
Nicht für Stahldraht geeignet.
Datenblätter(X)
Abschneiden, abmanteln, abisolieren
Länge (L) | 160 mm |
Länge Zoll (L) | 6-1/2 in |
Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU | 10 mm |
Schnittleistung Drahtquerschnitt max. bei ALU/CU | 24 mm² |