Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kabelschelle

Kabelschelle mit Befestigungspunkt
KBLSHEL-ST-(A2K)-(16-17MM)

Art.-Nr. 059201617

EAN 4049557452159

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelschelle

Art.-Nr. 059201617

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klemmbereich min./max.

16-17 mm

Breite (b)

14 mm

Materialstärke (s)

1,2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Langlochbreite

6,5 mm

Langlochlänge

13 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen