Kábelrögzítő szeggel 6 x 50 mm
Kábeltartó beütődübellel
KÁBELRÖGZÍTŐ 6X50MM
Cikksz. 0971603100
EAN 4024835073097
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Robusztus és tartós kábeltartó
Szabadon hozzáférhető rögzítési pont
Nincs szükség további beállítószerszámra
Adatlapok(X)
A kábelek álmennyezeteken keresztül történő elvezetéséhez
Kábelek száma | 8 darab |
Kábeltípus | NYM 3 x 1,5 mm² |
Szélesség | 130 mm |
Min./max. hőállóság | -30 eddig: 80 °C |
Lángálló | Igen |
Lángállóság feltétel | 700°C-on |
Szín | Világosszürke RAL 7035 |
Anyag | PA 6.6 – poliamid |
Halogénmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |