Kabelový buben z ocelového plechu
H07RN-F 3G1.5 mm², buben z ocel. pl.
Obj. č. 0774040315
EAN 4058794724769
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vyrobeno v Německu
- Inovativní upevnění zásuvek
- Uzamykatelná brzda s přepínačem „otevřeno/uzavřeno"
- Kabel RN je schválen pro těžké stavební podmínky podle normy VDE 0100, část 704
Datové listy(X)
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
| Typ kabelu | H07RN-F3G1,5 mm² | 
| Délka kabelu | 40 m | 
| Konstrukce | 3 zásuvky s ochranným kontaktem 16 A, 250 V | 
| Jmenovitý proud | 16 A | 
| Jmenovité napětí | 230 V/AC | 
| Stupeň krytí | IP 44 | 
| Třída ochrany | Třída ochrany I / ochranné uzemnění | 
| Délka x šířka x výška | 290 x 243 x 393 mm | 
| Typ zástrčky | F | 
| Výkon (kabel odvinutý) | 3500 W | 
| Výkon (kabel navinutý) | 1100 W | 
| Ochrana proti přehřátí | Spínač tepelné ochrany sochranou proti opětovnému rozběhu podle VDE 0620 |