Kabelový buben, s kovovým stojanem
Kabelový buben s kovovým držákem
Obj. č. 077450 112
EAN 4050641621535
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- 3 x 1,5 mm2 vodič
- Délka kabelu: 50 m
- Lze používat i v navinutém stavu: max. 1 000 W – navinutý, max. 3,000 W – odvinutý
- Úhlová zástrčka, 4 bezpečnostní zásuvky
- Snadné navinutí, bezpečné uložení
Datové listy(X)
| Typ kabelu | Neosazeno (dimenzováno jen pro 1,5mm²) | 
| Délka kabelu | 50 m | 
| Konstrukce | 0 - nehodí se | 
| Jmenovitý proud | 16 A | 
| Jmenovité napětí | 250 V/AC/DC | 
| Stupeň krytí | IP 20 | 
| Délka x šířka x výška | 40 x 20 x 30 cm | 
| Výkon (kabel odvinutý) | 3000 W | 
| Výkon (kabel navinutý) | 1000 W | 
| Ochrana proti přehřátí | Spínač tepelné ochrany |