Kabelový buben, prázdný
Kabelový buben, prázdný
KABELNAV-PLT-OCHRLA-PPVETLPROHT
Obj. č. 0774100000
EAN 4038898591313
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Typ kabelu | Neosazeno (dimenzováno jen pro 1,5mm²) | 
| Konstrukce | 3 zásuvky s ochranným kontaktem 16 A, 250 V | 
| Jmenovitý proud | 16 A | 
| Jmenovité napětí | 250 V/AC | 
| Stupeň krytí | Nezávisle na osazení vedení | 
| Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace | 
| Délka x šířka x výška | 290 x 210 x 395 mm | 
| Typ zástrčky | F | 
| Ochrana proti přehřátí | Spínač tepelné ochrany sochranou proti opětovnému rozběhu podle VDE 0620 | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!