Kabelový buben H07RN-F 3G 2,5 mm², plast
Kabelový buben H07RN-F 3G 2,5 mm², plast
Obj. č. 0774125325
EAN 4046777027167
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Typ kabelu | H07RN-F3G2,5 mm² |
Délka kabelu | 25 m |
Konstrukce | 3 zásuvky s ochranným kontaktem 16 A, 250 V |
Zástrčkový konektor | 1 bezpečnostní zástrčka, 16 A |
Jmenovitý proud | 16 A |
Jmenovité napětí | 250 V/AC |
Stupeň krytí | IP 44 |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Délka x šířka x výška | 290 x 210 x 395 mm |
Typ zástrčky | F |
Normy | EN 61242 |
Ochrana proti přehřátí | Spínač tepelné ochrany sochranou proti opětovnému rozběhu podle VDE 0620 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!