Kabelové nůžky VDE norma: EN 60900. IEC 900.
Nůžky na kabely VDE na pletené měděné/hlin. kabely
NŮŽKY NA KABELY ISOL. 27 MM
Obj. č. 071507 53
EAN 4011231725613
 
				 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rukojeť: Izolovaný plast, nárazuvzdorný
- Řezná hrana: Kalená, přesně broušená –> nedochází ke stlačení kabelů
- Čepová ramena: Pákový převod –> vyžaduje se minimální síla
- Kloub: Šroubový kloub, přestavitelný
- Hlava: Speciální kovaná ocel, výměnná
- Použití: Stříhání, stahování izolace
Nejsou vhodné pro ocelové dráty
Datové listy(X)
Na štípání vícežilových měděných a hliníkových kabelů
| Délka (L) | 580 mm | 
| Délka v palcích (L) | 24 in | 
| Max. řezný výkon pro průměr drátu u hliníku/mědi | 27 mm | 
| Max. řezný výkon pro průřez drátu u hliníku/mědi | 150 mm² | 
| Norma EN | 60900 | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!