Kabelová vázací páska KBL MZUV vyrobeno z polyamidu, s kovovým jazýčkem, odolné vůči UV záření, černá barva
Kab. páska KBL MZUV PA, kov. jaz., detekov. modrá
KABEL. PÁSKA ČERNÁ KOV.JAZ. UV-4,8X186MM
Obj. č. 0502271141
EAN 4099618352034

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Odolný proti korozi
- Patentovaný antimagnetický uzávěr s kovovou západkou z nerezové oceli typu 316
- Spolehlivé zajištění i v těch nejobtížnějších podmínkách, jako je vlhkost, teplo, chlad atd.
- Plynule nastavitelná, robustní a odolná vůči vibracím a vnějším vlivům
- Vhodný pro vnitřní i venkovní použití
Žádné ostré hrany a bezpečné uchycení
- Zaoblený a hladký exteriér, aby nedošlo k poškození izolace kabelů atd.
- Hladké tělo bez zubů nebo drážek navíc snižuje počet nadměrně namáhaných bodů
- Lehké texturování na vnitřní straně pásky zajišťuje, že kabelová vázací páska bezpečně sedí na svazku kabelů
Rychlá instalace a snadná manipulace
- Mírně zkosený, zašpičatělý konec pásky a jednodílné klínové zavírání
- Pomůcka pro vkládání pásek se zahnutými konci 2,3 + 3,6 + 4,8 mm
- Nejsou vyžadovány žádné dodatečné montážní nástroje
Vyšší bezpečnost pro uživatele
- Vyšší hodnoty pevnosti v tahu ve srovnání se standardními vázacími pásky na kabely s plastovými západkami
Praktické balení pro vybrané rozměry
- Otevření bez nářadí díky perforaci
- Uzavíratelné balení se zipem
- S perforací Euro
- Dbejte opatrnosti při manipulaci se silnými minerálními kyselinami a/nebo oxidačními látkami, obzvláště při vysokých teplotách
- Nejsou odolné vůči minerálním kyselinám a/nebo oxidačním látkám
Datové listy(X)
Pro vnitřní i venkovní použití, např.:
- Fotovoltaické systémy
- Konstrukce skříňových rozváděčů
- Elektroinstalace a instalace v budovách
- Výroba vozidel
- Servis vozidel
- Údržbářské dílny
Šířka | 4,8 mm |
Délka | 186 mm |
Min./max. průměr svazku | 3-48 mm |
Min. tahová síla | 220 N |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -60 až +105 °C |
Materiál | PA 6,6 V-2 - polyamid |
Hořlavost | V2 |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Barva | Černá |
Konstrukce | S pomůckou pro řezání závitů |