Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Kabelová vázací páska KBL INOX Vyrobeno z nerezové oceli AISI 304 V2A s kuličkovým uzávěrem

PÁSKY D 25-102MM

Obj. č. 08206 102

EAN 4024835511575

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kabelová vázací páska KBL INOX Vyrobeno z nerezové oceli AISI 304 V2A s kuličkovým uzávěrem

Obj. č. 08206 102

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Lze použít všude, kde nelze použít plast, např. při vysokých teplotách okolí nebo silných chemických vlivech

Pro rychlé, snadné a plynulé svazkování kabelů, kabelových svazků, hadic atd.


Samouzavírací konstrukce hlavy zkracuje dobu instalace



Mimořádně robustní materiál (100% ušlechtilá ocel)


  • Nerezaví

  • Žáruvzdorné

  • Odolná vůči UV záření

  • Odolné vůči různým chemikáliím


Bez oděru izolace kabelu


Bezpečná pojistná hlava bez zubů



Pro použití při extrémních teplotách a v náročných prostředích


Vysoká odolnost vůči korozi a povětrnostním vlivům

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Široké použití, včetně odvětví dopravy, těžby, chemického průmyslu, elektroniky a stavebních instalací, konstrukce vozidel, automobilových dílen a servisních dílen

Šířka

7,9 mm

Délka

362 mm

Tloušťka

0,3 mm

Min./max. průměr svazku

12,7-102 mm

Min. tahová síla

2000 N

Materiál

Ušlechtilá ocel AISI 304

Povrch

Základní

Min./max. odolnost vůči teplotám

-60 až 538 °C

Vyhovuje RoHS

Ano

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Kleště speciální pro kabelové vázací pásky, nerezová ocel AISI 304 s kuličkovou pojistkou

KLEŠTĚ NA MANŽETOVÉ PÁSKY