Kabelová vázací páska KBL INOX Vyrobeno z nerezové oceli AISI 304 V2A s kuličkovým uzávěrem
PÁSKY D 19-102MM
Obj. č. 08206 103
EAN 4024835496346
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro rychlé, snadné a plynulé svazkování kabelů, kabelových svazků, hadic atd.
Samouzavírací konstrukce hlavy zkracuje dobu instalace
Mimořádně robustní materiál (100% ušlechtilá ocel)
- Nerezaví
- Žáruvzdorné
- Odolná vůči UV záření
- Odolné vůči různým chemikáliím
Bez oděru izolace kabelu
Bezpečná pojistná hlava bez zubů
Pro použití při extrémních teplotách a v náročných prostředích
Vysoká odolnost vůči korozi a povětrnostním vlivům
Datové listy(X)
Široké použití, včetně odvětví dopravy, těžby, chemického průmyslu, elektroniky a stavebních instalací, konstrukce vozidel, automobilových dílen a servisních dílen
Šířka | 4,6 mm |
Délka | 362 mm |
Tloušťka | 0,25 mm |
Min./max. průměr svazku | 12,7-102 mm |
Min. tahová síla | 890 N |
Materiál | Ušlechtilá ocel AISI 304 |
Povrch | Základní |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -60 až 538 °C |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!