Kabelová vázací páska KBL 2, černá Plastová západka
Kabelová váz. páska, jednodíl., se schvál., černá
Obj. č. 0502000141
EAN 4062856117383


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlá, snadná a účinná instalace díky mírně zkosenému, zašpičatělému konci pásky a jednodílnému klínovému zavírání
- Vysoká průmyslová kvalita pro dlouhou a spolehlivou životnost pro vnitřní a venkovní použití
- Vysoce odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření v souladu s normou ISO 4892-2, část 2, pro venkovní použití
- Snadné použití díky vodítku pro navlékání
- Hladký vnější povrch a zaoblené hrany zabraňují poškození izolace nebo opláštění kabelů
- Vnitřní ozubení na vázací pásce zajišťuje bezpečné uchopení a pomáhá zabránit kroucení nebo sklouznutí do stran
- Samozhášecí, což znamená, že pokud by vypukl požár, kabelové vázací pásky k jeho šíření nepřispívají.
- Lze použít pro aplikace s širokým teplotním rozsahem
- Neobsahuje silikon a halogeny a vyhovuje směrnici RoHS
- Vhodné pro instalaci pomocí nástrojů nebo bez nástrojů
Schválení a prohlášení lze získat, uložit a vytisknout pouhým naskenováním QR kódu na obalu
Datové listy(X)
Ideální průmyslové kabelové vázací pásky pro aplikace včetně strojírenství, výroby rozvaděčů, konstrukce vozidel, dílen, údržby, výrobního průmyslu, stavebnictví, autoservisů, dopravy/logistiky, konstrukce výtahů
Materiál | PA 6,6 V-2 - polyamid |
Barva | Černá |
Šířka | 4,8 mm |
Délka | 188 mm |
Min./max. průměr svazku | 3-46 mm |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až +85 °C |
Min./max. teplota zpracování | -20 až +85 °C |
Min. tahová síla | 222 N |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Konstrukce | S pomůckou pro řezání závitů |
Hořlavost | Samozhášecí podle normy UL94 V2 |