Kabelová úchytka
Kabelová úchytka s upevňovacím bodem
Obj. č. 059201617
EAN 4049557452159
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Min./max. rozsah sevření | 16-17 mm |
Šířka (b) | 14 mm |
Tloušťka materiálu (s) | 1,2 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Šířka podélného otvoru | 6,5 mm |
Délka podélného otvoru | 13 mm |