Kabelová svorka s natloukací hmoždinkou 6 x 50 mm
Kabelová konzola s natloukací kotvou
KABTRE-PLT-NVZELHMO-6X50-8VED-L130MM
Obj. č. 0971603100
EAN 4024835073097
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Robustní a odolný držák kabelu
Volně přístupný bod upevnění
Nevyžaduje další usazovací nástroj.
Datové listy(X)
Pro vedení kabelů ve stropních podhledech
| Počet kabelů | 8 ks | 
| Typ kabelu | NYM 3 x 1,5mm² | 
| Šířka | 130 mm | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám | -30 až 80 °C | 
| Ohnivzdorný | Ano | 
| Podmínka pro samozhášení | při 700°C | 
| Barva | Světle šedá RAL 7035 | 
| Materiál | PA 6,6 – polyamid | 
| Neobsahuje halogeny | Ano | 
| Neobsahuje silikon | Ano |