Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Kabelová průchodka s membránou CR

MEMBRNSLEV-CR-BLACK-11X18,5X23X2MM

Obj. č. 0561660199

EAN 4061975382122

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kabelová průchodka s membránou CR

Obj. č. 0561660199

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Membránová průchodka s dvojitou přírubou CR
  • Polychloropren – syntetický elastomer

  • Vnitřní membrána

  • Pro utěsnění kabelových výstupů

  • Dobrá odolnost proti stárnutí

  • Dobrá odolnost proti ozónu

  • Dobré izolační vlastnosti

  • Vynikající pružnost

  • Relativně dobrá odolnost proti oleji

  • Je možná měkkost v různých stupních tvrdosti od 40 do 70 Shore A

  • Vyhovuje RoHS
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnitřní průměr (d)

11 mm

Středový otvor (D1)

18,5 mm

Vnější průměr (D)

23 mm

Instalační tloušťka (h1)

2 mm

Výška (H)

7 mm

Barva

Černá

Tloušťka membrány (M)

1 mm

Materiál

NPREN

Odolnost vůči UV záření

Ano

Neobsahuje silikon

Ne

Vyhovuje RoHS

Ano

ISO

3302

Min./max. odolnost vůči teplotám

-30 až 90 °C

Odolné vůči

Ozón (dobrá), Olej (omezeně)

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace