Kabelová průchodka, polyamid Metrický rozměr dle EN 60423 / EN 62444
Kabelová průchodka,metrická,EN 60423
KBLVSHR-POLYAMID-LICHTGRAU-M20X1,5-EURO
Obj. č. 0967705020
EAN 4046778077789



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Integrovaná manžeta
- Velký rozsah těsnění a upínání
- Snadná montáž
Datové listy(X)
![]() | |
Barva | Světle šedá RAL 7035 |
Spojovací závit | M20 x 1,5 |
Min./max. průměr kabelu | 8-13 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 8 mm |
Šířka klíče (SW) | 24 mm |
Délka | 36 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -20 až 100 °C |
Stupeň krytí | IP 68 |
Max. tlak | 5 bar |
Materiál | PA 6 V-2 - polyamid |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Materiál těsnicího kroužku | Polychloropren-nitrilový kaučuk CR/NBR, obsahuje halogeny |
Materiál těsnicího kroužku u spojovacího závitu | 0 - nehodí se |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!