Kábelkötegelők, KBL INOX, AISI 304 nemesacél Golyós tömítéssel
Kábelkötegelő, rozsdamentes acél, AISI 304
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kábelek, kábelkötegek, csövek stb. gyors, könnyű és korlátlan kötegelése.
Az önzáró fejszerkezet csökkenti a szerelési időt
Rendkívül robusztus anyag (100% minőségi acél)
- Nem rozsdásodik
- Hőálló
- UV-sugárzásnak ellenáll
- Sok vegyszerrel szemben ellenálló
Nem kopik le a kábelszigetelés
Biztonságos zárófej fogazás nélkül
Használható rendkívüli hőmérsékleti feltételek mellett és zord környezetekben
Nagy fokú korrózióállóság és időjárással szembeni ellenállás
Adatlapok(X)
Alkalmazások széles skálája, többek között a hajózási iparban, a bányászatban, a vegyiparban, az elektronikai és épületgépészeti szerelésekben, a járműgyártásban, jármű szerelőműhelyekben, karbantartó műhelyekben
Szélesség | 7.9 mm |
Hosszúság | 201 mm |
Vastagság | 0.3 mm |
Min./max. kötegátmérő | 12,7-51 mm |
Anyag | Nemesacél, AISI 304 |
Bevonat | Sima |
Min./max. hőállóság | -60 eddig: 538 °C |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!