Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kábelkötegelők, KBL INOX, AISI 304 nemesacél Golyós tömítéssel

Kábelkötegelő, rozsdamentes acél, AISI 304
BILINCS

Cikksz. 08206 102
EAN 4024835511575
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Mindenütt alkalmazható, ahol nem használhatók a műanyagok, pl. magas környezeti hőmérséklet vagy erős vegyi hatások mellett

Kábelek, kábelkötegek, csövek stb. gyors, könnyű és korlátlan kötegelése.


Az önzáró fejszerkezet csökkenti a szerelési időt



Rendkívül robusztus anyag (100% minőségi acél)


  • Nem rozsdásodik

  • Hőálló

  • UV-sugárzásnak ellenáll

  • Sok vegyszerrel szemben ellenálló


Nem kopik le a kábelszigetelés


Biztonságos zárófej fogazás nélkül



Használható rendkívüli hőmérsékleti feltételek mellett és zord környezetekben


Nagy fokú korrózióállóság és időjárással szembeni ellenállás

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmazások széles skálája, többek között a hajózási iparban, a bányászatban, a vegyiparban, az elektronikai és épületgépészeti szerelésekben, a járműgyártásban, jármű szerelőműhelyekben, karbantartó műhelyekben

Szélesség

7.9 mm

Hosszúság

362 mm

Vastagság

0.3 mm

Min./max. kötegátmérő

12,7-102 mm

Anyag

Nemesacél, AISI 304

Bevonat

Sima

Min./max. hőállóság

-60 eddig: 538 °C

RoHS megfelelőség

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Speciális fogó Kábelkötegelőkhöz, rozsdamentes acél, AISI 304, golyós reteszeléssel

SPECIÁLIS SZALAGFESZÍTŐ FOGÓ

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk