Kábelkötegelő pisztoly
Kábelkötegelő pisztoly
KÁBELKÖTÖZŐ-KÉSZÜLÉK-15M-200ZÁR-FEKETE
Cikksz. 0502100
EAN 4011231433662
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kábelköteg terhelés: kb. 25 kg
Anyaga: PA 6.6
Alkalmazási terület: -40 °C és +85 °C között
Kábelköteg szélessége: 4,5 mm
UV-sugárzásnak ellenáll
Halogén- és szilikonmentes
Nélkülözhetetlen minden műhelyben, szervizelési, szerelési és javítási munkához
- Bármilyen kábelkötegelő hossz lehetséges
- Kis raktárhely igény
- Időtakarékos
- Praktikus
- Feszítés és vágás egy műveletben
- Sorjamentes vágóél
- Egyszerűen alkalmazható
- Nincs hulladék
Adatlapok(X)
A problémamegoldó a modern szerelési technológiában bármilyen kábelkötegelésnél, pl. kábelek rögzítése, kábelkötegek és hidraulikus tápvezetékek.
Anyag | PA 6.6 – poliamid |
Szilikonmentes | Igen |
Halogénmentes | Igen |
UV állóság | Igen |
Min. hőmérsékleti feltételek | -40 °C |
Max. hőmérsékleti feltételek | 85 °C |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -40 eddig: 85 °C |
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!