Kábelkötegelő meghúzófogó
Kábelkötegelő patronos befogó
KÁBELKÖTÖZŐGÉP
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A kábelkötegelő mérete beállíthat a kar állítókerekével
- 6-szint (80–200 N)
Adatlapok(X)
Kábelkötözőkhöz | 2,4 mm, 3,6 mm, 4,8 mm |
Hosszúság | 160 mm |
Anyag | Fém |
Terméktömeg (darabonként) | 360.000 g |