Kábelkötegelő, KBL 2 poliamidból készült, műanyag nyelvvel, fekete
Kábelkötegelő, KBL2 PA, műanyag nyelv, engedéllyel, fekete
KABELKÖT-MÜA-UL-IEC 62275-FEKETE-4,8X188
Cikksz. 0502000141
EAN 4062856117383
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A szalag enyhén ferde, kúpos vége és az egy darabból készült záróék hatékony, gyors és egyszerű összeszerelést tesz lehetővé
- Kiváló ipari minőség a hosszú, megbízható élettartam érdekében, beltéri és kültéri használatra
- Rendkívül időjárás- és UV-álló az ISO 4892-2 szabvány 2. részének megfelelően, kültéri használatra alkalmas
- A szerelést megkönnyítő vezetőelem
- A sima külső felület és a lekerekített élek megakadályozzák a szigetelés vagy a kábelburkolat sérülését
- A kötegelő belső fogazása biztos tartást biztosít, és segít megelőzni az elcsavarodást vagy az oldalra csúszást
- Önkioltó, azaz ha tűz üt ki, a kábelkötegelők nem járulnak hozzá annak terjedéséhez
- Széles hőmérsékleti tartományú alkalmazásokhoz használható
- Szilikon- és halogénmentes, valamint RoHS-megfelelőséggel rendelkezik
- Szerszámmal vagy anélkül szerelhető
Az engedélyek és a nyilatkozatok beszerzéséhez, mentéséhez és nyomtatásához egyszerűen olvassa be a csomagoláson található QR-kódot
Az EN 62275, IEC 62275, UL 62275 2.21 (CSA) típus előírásaival összhangban bevizsgált
Az UV-álló kábelkötegelők teljesítik az ISO 4892-2 szabvány követelményeit: Műanyag – szintetikus besugárzástól vagy időjárási behatástól védett berendezés, 2. rész: xenon ívlámpák. 1000 óra besugárzás vagy időjárási behatás - a tesztmódszert az IEC 62275, EN 62275 és UL 1565 szabványok írják elő az UV-álló kábelkötegelők számára.
Adatlapok(X)
Ideális ipari kábelkötegelők olyan alkalmazásokhoz, mint a gépészet, kapcsolószekrény-gyártás, gépjárműgyártás, műhelyek, karbantartás, feldolgozóipar, építőipar, gépjárműjavító műhelyek, szállítás/logisztika, liftgyártás
Anyag | PA 6,6 V-2 – Poliamid |
Szín | Fekete |
Szélesség | 4,8 mm |
Hosszúság | 188 mm |
Min./max. kötegátmérő | 3-46 mm |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: +85 °C |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | -20 eddig: +85 °C |
Min. húzóerő | 222 N |
UV állóság | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Halogénmentes | Igen |
RoHS megfelelőség | Igen |
Kivitel | Menetmetsző segédeszközzel |
Gyúlékony | Önkioltó az UL94 V2 szerint |