Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kábelkötegelő, KBL 2 poliamidból készült, műanyag nyelvvel, fekete

Kábelkötegelő, KBL2 PA, műanyag nyelv, engedéllyel, fekete

Cikksz. 0502000131

EAN 4062856117413

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kábelkötegelő, KBL 2 poliamidból készült, műanyag nyelvvel, fekete

Cikksz. 0502000131

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kiváló minőségű kábelkötegelők a kábelek, vezetékek stb. gyors rendszerezéséhez és kötegeléséhez beltéren és kültéren
  • A szalag enyhén ferde, kúpos vége és az egy darabból készült záróék hatékony, gyors és egyszerű összeszerelést tesz lehetővé

  • Kiváló ipari minőség a hosszú, megbízható élettartam érdekében, beltéri és kültéri használatra

  • Rendkívül időjárás- és UV-álló az ISO 4892-2 szabvány 2. részének megfelelően, kültéri használatra alkalmas

  • A szerelést megkönnyítő vezetőelem

  • A sima külső felület és a lekerekített élek megakadályozzák a szigetelés vagy a kábelburkolat sérülését

  • A kötegelő belső fogazása biztos tartást biztosít, és segít megelőzni az elcsavarodást vagy az oldalra csúszást

  • Önkioltó, azaz ha tűz üt ki, a kábelkötegelők nem járulnak hozzá annak terjedéséhez

  • Széles hőmérsékleti tartományú alkalmazásokhoz használható

  • Szilikon- és halogénmentes, valamint RoHS-megfelelőséggel rendelkezik

  • Szerszámmal vagy anélkül szerelhető
Megjegyzés

Az engedélyek és a nyilatkozatok beszerzéséhez, mentéséhez és nyomtatásához egyszerűen olvassa be a csomagoláson található QR-kódot

Az EN 62275, IEC 62275, UL 62275 2.21 (CSA) típus előírásaival összhangban bevizsgált

Az UV-álló kábelkötegelők teljesítik az ISO 4892-2 szabvány követelményeit: Műanyag – szintetikus besugárzástól vagy időjárási behatástól védett berendezés, 2. rész: xenon ívlámpák. 1000 óra besugárzás vagy időjárási behatás - a tesztmódszert az IEC 62275, EN 62275 és UL 1565 szabványok írják elő az UV-álló kábelkötegelők számára.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ideális ipari kábelkötegelők olyan alkalmazásokhoz, mint a gépészet, kapcsolószekrény-gyártás, gépjárműgyártás, műhelyek, karbantartás, feldolgozóipar, építőipar, gépjárműjavító műhelyek, szállítás/logisztika, liftgyártás

Anyag

PA 6,6 V-2 – Poliamid

Szín

Fekete

Szélesség

3,6 mm

Hosszúság

200 mm

Min./max. kötegátmérő

2-53 mm

Min./max. hőállóság

-40 eddig: +85 °C

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

-20 eddig: +85 °C

Min. húzóerő

178 N

UV állóság

Igen

Szilikonmentes

Igen

Halogénmentes

Igen

RoHS megfelelőség

Igen

Kivitel

Menetmetsző segédeszközzel

Gyúlékony

Önkioltó az UL94 V2 szerint

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk