Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kábelköteg orsó Kábelkötegelő pisztolyhoz

Tartalék kábelköteg orsó kábelkötegelő pisztolyhoz
KÁBELKÖTÖZŐ-TKRCS-(0502100-HOZ)-NAT-15M

Cikksz. 05021021

EAN 4024835699747

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kábelköteg orsó Kábelkötegelő pisztolyhoz

Cikksz. 05021021

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 2 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Műanyag orsó 15 m kábelkötegelővel
  • Kábelköteg terhelése: kb. 25 kg

  • Anyaga: PA 6.6

  • Alkalmazási terület: -40 °C és +85 °C között

  • Kábelköteg szélessége: 4,5 mm

  • Halogén- és szilikonmentes
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

PA 6.6 – poliamid

Szín

Természetes

Halogénmentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Hosszúság

15 m

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kábelkötegelő pisztoly

KÁBELKÖTÖZŐ-KÉSZÜLÉK-15M-200ZÁR-FEKETE

15 m kábelkötegelővel és 200 záróval
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk