Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kabelklemme

Kabelklemme Typ 1
BT-MB-KABELBEFESTIGER

Art.-Nr. 050011317

EAN 4047376890534

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelklemme

Art.-Nr. 050011317

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einfache Montage auf (Verkleidungs-) Kanten

Sehr flexibel einsetzbar


  • Bei unterschiedlichen Befestigungsdicken und Kabeldurchmessern

  • In stark erhitzten Bereichen


Die Verkrallungen sorgen für einen erschütterungs- und vibrationsfesten Sitz.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Befestigungsdicke min./max.

0,8-2 mm

Abstand 2

8 mm

Breite

18 mm

Materialstärke

0,4 mm

Werkstoff

Federstahl CK 67

Oberfläche

Farblos verzinkt

Entspricht Original Ersatzteilnummer

A0009881878

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen