Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kábeldob fém tartóval

Kábeldob fém tartóval
KÁBELDOB 3X1.5MM2 50M

Cikksz. 077450 112

EAN 4050641621535

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kábeldob fém tartóval

Cikksz. 077450 112
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
  • 3 x 1,5 mm2 vezeték

  • Vezeték hosszúsága: 50 m

  • Használható feltekert állapotban is: max 1000W - feltekerve, max 3000W - letekerve

  • Pipa alakú dugó, 4 db védőérintkezős aljzat

  • Egyszerű felcsévélés, biztonságos tárolás
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kábeltípus

Felszerelés nélkül (csak 1,5 mm²-hez)

Kábelhossz

50 m

Névleges áram

16 A

Névleges feszültség

250 V/AC/DC

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Hosszúság x Szélesség x Magasság

40 x 20 x 30 cm

Teljesítmény (letekert kábellel)

3000 W

Teljesítmény (feltekert kábellel)

1000 W

Túlmelegedés elleni védelem

Hővédőkapcsoló

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk