Kábelcsupaszoló fogó, AS 61
Kábelcsupaszító fogó, AS 61
KÁBELCSUP.FOGÓ (0,2-6,0) L 140 MM
Cikksz. 0714109006
EAN 4062856506484
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Pisztolymarkolat/-kialakítás a fáradságmentes használat érdekében, különösen asztalon és munkaasztalon végzett munka esetén
- Állítható hosszirányú ütköző: 5-15 mm
- Integrált kábelvágó ollóval: Maximum 2,5 mm²
- A nyél végén rögzítőeszköz
- Németországban készül
Áram alatt lévő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkavégzésre nem alkalmas.
Adatlapok(X)
PVC szigetelésű egyeres kábelek, pl. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U kábel csupaszolásához
Vágóél-geometria | V alakú |
Max. huzalkeresztmetszet | 0,2-6,0 mm² |
American Wire Gauge min./max. (AWG) (AWG) | 24-10 |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 165 x 27 x 140 mm |
Anyag | Műanyag / fém |
Markolat anyaga | Műanyag |