Kábelcsupaszoló fogó, AS 280
Kábelcsupaszító fogó, AS 280
KÁBELCSUPASZÍTÓ KÉS-AS-280
Cikksz. 071441 06
EAN 4011231716468
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Vágóél-geometria: V alakú
- Automatikus átállás kerek vágásról hosszanti vágásra
- A vágásmélység egy recézett szárnyas csavarral szabályozható
- Pótpenge a felső befogó burkolatában
- A tartókonzol két állásban zárható (∅ 4–16 mm és ∅ 16–28 mm)
- Optikai skála hossza: 8-20 mm
- Maximális csupaszítási hossz: 35 mm
- Németországban készül
Áram alatt lévő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkavégzésre nem alkalmas.
Adatlapok(X)
- NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
- Csupaszítás akár nehezen megközelíthető helyeken is, pl. kapcsolószekrények, UP, HW, beton elosztódobozok
Vágóél-geometria | V alakú |
Max. huzalkeresztmetszet | 0,5-6 mm² |
American Wire Gauge min./max. (AWG) (AWG) | 10-20 |
Min./max. kábelátmérő | 4-28 mm |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 160 x 31 x 51 mm |
Anyag | Műanyag / fém |
Markolat anyaga | Üvegszál erősítésű műanyag |