Kábelcsupaszító fogó, állítható
Kábelcsupaszító fogó, önbeálló, 16
KÁBELCSUPASZITÓ-FOGÓ-ÖNBEÁ-(0,08-16NMM)
Cikksz. 0714108016
EAN 4062856817894
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Állítható hosszirányú ütköző: 3–19 mm
- Integrált kábelvágó ollóval: 0,08–16,0 mm²
- Cserélhető késtömbbel és hosszirányú ütközővel
- Ergonomikusan tervezett 2 komponensű markolat a kényelmes, fáradtságmentes munkavégzéshez, tartószemmel a leesés elleni védelem érdekében
- Szabadalmaztatott, fésűs profillal rendelkező tartópofák az optimális kábelmegtartásért
- A nyél felcímkézésével testre szabható
- Gyártási hely: Németország
Áram alatt lévő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkavégzésre nem alkalmas.
Adatlapok(X)
PVC/szilikon/gumi szigetelésű egyeres kábelek, pl. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U kábel csupaszolásához
Vágóél-geometria | O-alakú |
Max. huzalkeresztmetszet | 0,08-16 mm² |
American Wire Gauge min./max. (AWG) (AWG) | 28-5 |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 195 x 23 x 134 mm |
Anyag | Műanyag / fém |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |