Kábelcsupaszító fogó
Kábelcsupaszító fogó
ZEBRA KÁBELCSUP.FOGÓ 0,75-10MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kiváló minőségű szerszámacél
Hosszú élettartam és precíz felületvágás.
Egyeres, többeres és sodrott vezetékekhez
A nyitórugó automatikus szétnyitja a fogót
Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű kényelmes fogantyú keskeny gallérral
Kényelmes és optimális erőátadású munkavégzés.
A beállítócsavar a recézett anyával rögzíthető
Felület: teljesen köszörült és krómozott
Csukló: beültetett
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 160 mm |
Max. huzalátmérő (Ø) | 5 mm |
Max. huzalkeresztmetszet | 10 mm² |
Bevonat | Krómozott |
Hosszúság collban | 6 hüvelyk |