Kábelcsupaszító fogó, SENSOR
Kábelcsupaszító fogó, SENSOR
HUZALSZALAG ÉRZÉKELŐ-(4,4-7,0MM)
Cikksz. 0714109070
EAN 4062856506453
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nincs hosszirányú ütköző – a hosszabb kábelszakaszok átvezethetők a fogó testén és lecsupaszíthatók
- Gyártási hely: Németország
Áram alatt lévő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkavégzésre nem alkalmas.
Adatlapok(X)
Vezérlő kábelek (pl. Ölflex), PUR halogénmentes érzékelő/működtető kábelek, nagyon rugalmas TPE-U kábelek, árnyékolt és árnyékolatlan PVC- és PUR-szigetelésű kábelek J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH E30-E90, YSLY-JZ, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, (N)HXCH E30-E90, (N)HXH-J E30-E90, Lif9YC11Y, KNX kábelek lecsupaszításához
Vágóél-geometria | O-alakú |
Min./max. huzalátmérő | 4,4-7,0 mm |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 172 x 30 x 98 mm |
Anyag | Műanyag / fém |
Markolat anyaga | Műanyag |