Kábelcsupaszító fogó AS 61, állítható
Kábelcsupaszító fogó, AS 61, állítható
BLANKOLÓ FOGÓ,
Cikksz. 0691501
EAN 4050641390950
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Keskeny pofák, alkalmas a nehezen elérhető helyekhez
- Nincs sérülésveszély a csupaszítás közben történő megcsúszás miatt
- Drótvágó max. 2 mm átmérőjű tömör vezetékekhez
- Különleges eljárással edzett blankolókés
Adatlapok(X)
Max. huzalkeresztmetszet | 0,2-6 mm² |
American Wire Gauge min./max. (AWG) (AWG) | 10-23 |
Anyag | Műanyag |
Markolat anyaga | Műanyag |