Kábelcsupaszító
Kábelcsupaszító
KÁBELSZIGETELÉS-VÁGÓ
Cikksz. 071441 09
EAN 4024835017626
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A vágásmélység 0-5 mm között szabályozható
- Cserélhető penge (mindkét oldalon használható)
- Hosszirányú és körkörös vágásokhoz használható
- Műanyag dobozban szállítva
Áram alatt lévő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkavégzésre nem alkalmas.
Adatlapok(X)
A csupaszítás mélysége az állítócsavar segítségével beállítható (0–5 mm) az adott külső burkolatnak megfelelően. A penge vezetése minden hosszirányú vagy körkörös vágás kezdetén az ujj enyhe nyomásával történik. A külső szigetelés eltávolításához végezzen áttételes mozdulatokat, közben pedig a fogazást nyomja a szigetelésre. A penge a hosszirányú és körkörös vágási funkció között bármikor átkapcsolható. A penge hegyét a középső részek csupaszításakor finoman bele kell nyomni a szigetelésbe.
Hosszúság | 154 mm |