Kábelcsatlakozó
Kábelcsatlakozó
FORR KÁBELCSATL HŐZSUGOR PIROS 2,7MM
Cikksz. 05559231
EAN 4011231456913
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Félig átlátszó zsugorcső a csatlakozás egyszerű vizuális ellenőrzése érdekében
A zsugorcső helyi túlmelegedésének elkerülése.
Adatlapok(X)
Por- és nedvességálló csatlakozás
Max. huzalkeresztmetszet | 0,8-2,0 mm² |
Max. kötegátmérő | 2,7 mm |
Szín | Piros |
Dielektrum átütési szilárdsága | 2 kV/mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 67 |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -55 eddig: 125 °C |
Min. zsugorítási hőmérséklet | 500 °C |
Hosszúság | 42 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!