Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kábelcsatlakozó

Kábelcsatlakozó
FORR KÁBELCSATL HŐZSUGOR KÉK 4,5MM

Cikksz. 05559232

EAN 4011231456944

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kábelcsatlakozó

Cikksz. 05559232

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Por- és nedvességálló csatlakozás

Félig átlátszó zsugorcső a csatlakozás egyszerű vizuális ellenőrzése érdekében

Megjegyzés

A zsugorcső helyi túlmelegedésének elkerülése.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Por- és nedvességálló csatlakozás

Max. huzalkeresztmetszet

2,0-4,0 mm²

Max. kötegátmérő

4,5 mm

Szín

Kék

Dielektrum átütési szilárdsága

2 kV/mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 67

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-55 eddig: 125 °C

Min. zsugorítási hőmérséklet

500 °C

Hosszúság

42 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
WGLG 100 öngyújtós gázos forrasztókészülék

FORRASZTÓKÉSZLET

Praktikus: forrasztópákaként és forrólevegős pisztolyként is használható