Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kabelbügel mit Nageldübel 6 x 50 mm

Kabelbügel mit Nageldübel
KBLBGL-KST-NAGELDBL-6X50-8LTG-L130MM

Art.-Nr. 0971603100

EAN 4024835073097

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelbügel mit Nageldübel 6 x 50 mm

Art.-Nr. 0971603100

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiges Polyamid 6.6 (kein Polypropylen)

Robuste und langlebige Kabelbügel



Frei zugängiger Befestigungspunkt


Kein zusätzliches Setzwerkzeug erforderlich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Leitungsverlegung in Zwischendecken

Anzahl Kabel

8 STK

Kabeltyp

NYM 3 x 1,5 mm²

Breite

130 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 80 °C

Flammwidrig

Ja

Flammwidrig Bedingung

bei 700°C

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen