Kábelbilincs egy rögzítőszemmel
Kábelbilincs egy rögzítőszemmel
Cikksz. 059201617
EAN 4049557452159
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Min./max. befogási tartomány | 16-17 mm |
Szélesség (b) | 14 mm |
Anyagvastagság (s) | 1,2 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Ékhorony szélesség | 6,5 mm |
Ékhorony hossz | 13 mm |