Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kábelbilincs

Kábelbilincs, 1-es típus
KÁBELSZEREL?-ALKATRÉSZEK-MB

Cikksz. 050011317

EAN 4047376890534

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kábelbilincs

Cikksz. 050011317

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Egyszerű szerelést tesz lehetővé a (díszléc) széleken

Nagyon flexibilisen használható


  • Változó vastagságú csatlakozásokhoz és kábelátmérőkhöz

  • Hőnek erősen kitett területeken


A befogások rezgésmentes illeszkedést biztosítanak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. rögzítési vastagság

0,8-2 mm

2. távolság

8 mm

Szélesség

18 mm

Anyagvastagság

0,4 mm

Anyag

CK 67 rugóacél

Bevonat

Átlátszóra horganyzott

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

A0009881878

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk