Kábelbehúzó eszköz, CPS 6,0
Kábelbehúzó eszköz, CPS 6,0
KÁBELBEHÚZÓ (CPS6.0) 80M
Cikksz. 0975856080
EAN 4053479551876
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kettős kifutású rendszer
- Gyors járás a csapágyazott futógörgők révén
- Automatikus kifutási fékkel
Oldalsó rögzítőfékes dob
Adatlapok(X)
Hosszúság | 80 m |
Átmérő | 6 mm |
A következő csőátmérőhöz: | 40–100 mm |
Húzóterhelés | 320 kg |
Csatlakozómenet | M6 |
Anyag | Üvegszál |
Szín | Sárga |
Ház anyaga | Acél |
Ház felület | Horganyzott |
JAVÍTÓ KÉSZLET KÁBELBEHÚZÓHOZ CPS4.5/6.0
FBRGLSROD-F.CBLFEDSYS-CPS6.0-80M
REP-SET-F.CBLFEDSYS-CPS6.0