Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kábelbehúzó eszköz, CPS 3

Kábelbehúzó eszköz, CPS 3
KÁBELBEHÚZÓ-KÉSZÜLÉK-CPS3-20M

Cikksz. 0975853020

EAN 4052703645275

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kábelbehúzó eszköz, CPS 3

Cikksz. 0975853020
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
Idő- és költségmegtakarítás a Powerglider révén

Üvegszálas rúd műanyag házban, ∅ 3 mm

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

20 m

Átmérő

3 mm

Húzóterhelés

120 kg

Csatlakozómenet

M6

Anyag

Üvegszál

Szín

Sárga

Ház anyaga

Műanyag

Tartalmaz: Kábelbehúzó eszköz, CPS :
1 x
Klebfix pillanatragasztó

KLEBFIX PILLANATRAGASZTÓ 5 G

Leírás:
4.7 ml
Fém, műanyag és gumi alkatrészek összeragasztása másodpercek alatt egymással és saját anyagukhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Power tagok speciális szemes fejjel

VEZETŐFEJ-NYOMÓRÚDHOZ-M6

Leírás: With integrated compensation of twist
Mennyiség: 1 x
Kábelmarkolat M6 forgócsappal
1 x
Kábelmarkolat M6 forgócsappal

CBLGRP-F.CBLFEDSYS-(6-9MM)

Leírás:
6-9 mm
For CPS cable feed devices
Mennyiség: 1 x
Üvegszálas rúd CPS kábelbehúzó szerszámhoz
1 x
Üvegszálas rúd CPS kábelbehúzó szerszámhoz

FBRGLSROD-F.CBLFEDSYS-CPS3-3MMX20M

Leírás:
20 m
Mennyiség: 1 x
5 x
Kezdő hüvely kábelbehúzó szerszámhoz

INDÍTÓHÜVELY-KÁBELBEHÚZÓ-M6

Leírás:
M6
Mennyiség: 5 x
2 x
Vonógyűrű CPS 2 és CPS 3 kábelbehúzó szerszámokhoz

ZB-VONÓSZEM-KBLEINZUGSYS-M5

Mennyiség: 2 x
3 x
Összekötő hüvely CPS 2 és CPS 3 kábelbehúzó szerszámokhoz

CSATLAKOZÓHÜVELY KÁBELHÚZÓ RENDSZERHEZ

Mennyiség: 3 x
Kábelbehúzó fogantyú gumiból
1 x
Kábelbehúzó fogantyú gumiból

CBLPULHNDL-F.CBLFEDSYS-RBR

Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Vezetőfej CPS kábelbehúzó szerszámokhoz (kivéve: CPS 1)

VEZETŐFEJ-KÁBELBEHÚZÓ-CPS-7MM-M6

x 3 db
Vezetőfejkészlet CPS kábelbehúzó szerszámokhoz (kivéve: CPS 1)

VEZETŐFEJ-KLT-KÁBELHÚZÓ-RENDSZ-7/10/13MM

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk