Kábelbehúzó eszköz, CPS 4,5
Kábelbehúzó eszköz, CPS 4,5
KÁBELBEHÚZÓ-CPS4.5-50M
Cikksz. 0975855050
EAN 4053479551913
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kettős kifutású rendszer
- Gyors járás a csapágyazott futógörgők révén
- Automatikus kifutási fékkel
Oldalsó rögzítőfékes dob
Adatlapok(X)
Hosszúság | 50 m |
Átmérő | 4,5 mm |
A következő csőátmérőhöz: | 30–80 mm |
Húzóterhelés | 220 kg |
Csatlakozómenet | M6 |
Anyag | Üvegszál |
Szín | Sárga |
Ház anyaga | Acél |
Ház felület | Horganyzott |
JAVÍTÓKÉSZLET-KÁBELBEHÚZÓHOZ-CPS4.5
JAVÍTÓ KÉSZLET KÁBELBEHÚZÓHOZ CPS4.5/6.0
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!