Kabelbandfix
Kabelbinderfix
KBLBINDGER-KST-200SCHL-SCHW-15M
Art.-Nr. 0502100
EAN 4011231433662
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kabelbündelungsbelastung: ca. 25 kg
Material: PA 6.6
Einsatzbereich: –40 °C bis +85 °C
Kabelbandbreite: 4,5 mm
UV-beständig
Halogen- und silikonfrei
Unentbehrlich in jeder Werkstatt bei Service, Montage und Reparaturarbeiten
- Jede beliebige Länge des Kabelbandes möglich
- Geringe Lagerhaltung
- Zeitsparend
- Handlich
- Spannen und Abschneiden in einem Arbeitsgang
- Gratfreie Schnittkante
- Einfache Anwendung
- Kein Verschnitt
Datenblätter(X)
Der Problemlöser in der modernen Installationstechnik für Kabelbündelungen jeglicher Art, z.B. Befestigen von Kabeln, Kabelbäumen und hydraulischen Versorgungsleitungen.
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Silikonfrei | Ja |
Halogenfrei | Ja |
UV-Beständigkeit | Ja |
Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 85 °C |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 85 °C |
Lieferumfang | 15m Kabelband und 200 Schlösser |
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!